Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa SOCKEN LANG, weiß/rot, Größe 36-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa SOCKEN LANG, weiß/rot, Größe 36-40
Kempa SOCKEN LANG, weiß/rot, Größe 36-40
Kempa SOCKEN LANG, weiß/rot, Größe 36-40
Kempa SOCKEN LANG, weiß/rot, Größe 36-40
Artikel-Nr.:
     6906-4051309665977
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200354502
EAN/GTIN:
     4051309665977
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
- lange Socke mit gepolsterter Lauffläche und Flexzonen
- Kempa-Schriftzug auf Rückseite
- Kempa-Schriftzug auf der Vorderseite

Material:
80% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
weiß/rot
Größe:
36-40
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159500
Gewicht in kg:
0,055
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, baumwollsocken weiss, baumwoll socken, Bekleidung Teamsport, Teamsport Socken/Stutzen, Teamsport Socken/Stutzen Kempa, Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.