Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport TUBE IT SOCKS, rot/weiß, Größe 45-47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport TUBE IT SOCKS, rot/weiß, Größe 45-47
uhlport TUBE IT SOCKS, rot/weiß, Größe 45-47
uhlport TUBE IT SOCKS, rot/weiß, Größe 45-47
Artikel-Nr.:
     6906-4051309582373
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100333604
EAN/GTIN:
     4051309582373
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Socken
Anti-Rutsch-Strümpfe
Antirutsch-Socken
Antirutsch-Strümpfe
- Rippe am Abschluss für verbesserte Flexibilität
- Kompression im Fußbereich für optimale Blutzirkulation und verbesserte Passform
- Links und rechts: anatomische Passform und angenehmer Tragekomfort
- Anti-Rutsch-Zone an der Fußsohle
Material: 70% Polyamid, 30% Baumwolle
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
rot/weiß
Größe:
45-47
Ursprungsland:
Poland
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699
Gewicht in kg:
0,083
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschsocken, Antirutschstrümpfe, Rutschfeste Socken, anti rutsch-socken, Bekleidung Teamsport, Teamsport Socken/Stutzen, Teamsport Socken/Stutzen uhlsport, Stutzenstrümpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.