Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stutzenstrumpf Roma, neonorange, (35-38)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stutzenstrumpf Roma, neonorange, (35-38)
Stutzenstrumpf Roma, neonorange, (35-38)
Artikel-Nr.:
     6906-4050144830274
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050144830274
Suchbegriffe:
Strumpfstutzen
Stutzen-Strümpfe
Stutzenstrumpf
stutzenstrumpf jako
  • Breiter Ripp-Bund
  • Ripp-Struktur am Knöchel
  • Gepolstertes Fußbett mit Baumwolle
  • JAKO Dots an der Wade
Weitere Informationen:
Modell:
3808
Material 1:
79 % Polyester, 18 % Baumwolle, 3 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
neonorange
Größe:
(35-38)
Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.