Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Squad Allwetterjacke 140 schwarz/slate grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Squad Allwetterjacke 140 schwarz/slate grey
Squad Allwetterjacke 140 schwarz/slate grey
Squad Allwetterjacke 140 schwarz/slate grey
Squad Allwetterjacke 140 schwarz/slate grey
Artikel-Nr.:
     6906-4043523974720
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1052003
EAN/GTIN:
     4043523974720
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Zuverlässiger Schutz bei jedem Wetter. Wasserdichtes Obermaterial mit verschweißten Hauptnähten Geöffnetes Innenfutter für optimale Veredelung Seitliche Reißverschlusstaschen 1.200 mm Wassersäule Hoher Stehkragen mit integrierter Kapuze
Material: 100% Polyester Innenfutter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/slate grey
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010190
Ursprungsland:
BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.