Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Squad Allwetterjacke 140 rot/schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Squad Allwetterjacke 140 rot/schwarz/weiß
Squad Allwetterjacke 140 rot/schwarz/weiß
Squad Allwetterjacke 140 rot/schwarz/weiß
Squad Allwetterjacke 140 rot/schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523974522
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1052001
EAN/GTIN:
     4043523974522
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Zuverlässiger Schutz bei jedem Wetter. Wasserdichtes Obermaterial mit verschweißten Hauptnähten Geöffnetes Innenfutter für optimale Veredelung Seitliche Reißverschlusstaschen 1.200 mm Wassersäule Hoher Stehkragen mit integrierter Kapuze
Material: 100% Polyester Innenfutter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz/weiß
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010190
Ursprungsland:
BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.