Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Squad Worker Hose 164 schwarz/silver grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Squad Worker Hose 164 schwarz/silver grey
Squad Worker Hose 164 schwarz/silver grey
Squad Worker Hose 164 schwarz/silver grey
Squad Worker Hose 164 schwarz/silver grey
Artikel-Nr.:
     6906-4043523971910
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1102001
EAN/GTIN:
     4043523971910
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Das Must-have zu deinem Trainingsoutfit. Leichtes Funktionsmaterial Elastischer Rippbund mit Kordelzug Seitliche Reißverschlusstaschen Schmal zulaufende Passform Beinabschluss mit Reißverschluss
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silver grey
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Ursprungsland:
KH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.