Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Pack Füßlinge 35-38 grau melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Pack Füßlinge 35-38 grau melange
3-Pack Füßlinge 35-38 grau melange
Artikel-Nr.:
     6906-4043523935660
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     2181907
EAN/GTIN:
     4043523935660
Suchbegriffe:
Knöchelsocken
Kurzsocke
Kurzsocken
Sneakersocke
Praktische Füßlinge für freie Knöchel. Bequemer, schweißableitender Materialmix Fußrückenkompression für eine sichere Passform Ideal für Sport und Freizeit Gr. 31-34, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
Material: 64% Baumwolle, 24% Polyester, 10% Polyamid, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
grau melange
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159500000
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Sneakersocken, Söckchen, kurzsocke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.