Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Performance 3/4 Laufhose 40 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Performance 3/4 Laufhose 40 schwarz
Performance 3/4 Laufhose 40 schwarz
Performance 3/4 Laufhose 40 schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523744781
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     8290707
EAN/GTIN:
     4043523744781
Suchbegriffe:
Damen Laufhose
Laufhose Damen
Lauftight (Damen)
Lauftight kurz (Damen)
3/4 Länge, volle Performance. Mesheinsatz in der Kniekehle Flachnähte für optimalen Tragekomfort Spezieller Damenschnitt Wasserdichte Tasche mit Reißverschluss am Rückenteil
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan Einsätze: 92% Polyester, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: damen laufhose, Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.