Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Performance Laufhose Lang 128 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Performance Laufhose Lang 128 schwarz
Performance Laufhose Lang 128 schwarz
Performance Laufhose Lang 128 schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523744132
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     8290701
EAN/GTIN:
     4043523744132
Suchbegriffe:
Damen Laufhose
Laufhose Damen
Lauftight (Damen)
Lauftight kurz (Damen)
Deine zweite Haut. Gummiband am Saum für optimalen Halt Mesheinsatz in der Kniekehle Flachnähte für optimalen Tragekomfort Saum mit Reißverschluss und Reflektoren Wasserdichte Tasche mit Reißverschluss am Rückenteil
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan Einsätze: 92% Polyester, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.