|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6906-4043523724196 Herst.-Nr.: 318609 EAN/GTIN: 4043523724196 |
| |
|
|  |  |
 | Hochfunktionelle Trainingssocke mit optimaler Passform durch Rechts-Links-System und Spezialzonen für ein besonders angenehmes Tragegefühl. Links-rechts System Schnelltrocknendes Funktionsmaterial Knöchelschutz Plüschzone auf der Sohle Material: 55% Polypropylene, 35% Baumwolle, 10% Elasthan Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz/weiß | Zielgruppe: | Kinder | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61159699000 | Ursprungsland: | PL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |