Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANARO Stutzenstrumpf 0 gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANARO Stutzenstrumpf 0 gelb/schwarz
TANARO Stutzenstrumpf 0 gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523505825
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     318376
EAN/GTIN:
     4043523505825
Suchbegriffe:
Strumpfstutzen
Stutzen-Strümpfe
Stutzenstrumpf
stutzenstrumpf erima
Baumwollanteil am Fußbereich verhindert Rutschen im Schuh. Plüschzone auf der Sohle mit Baumwollanteil
Material: 72% Polypropylen, 16% Baumwolle, 9% Polyamid, 3% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699000
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf, Stutzen & Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.