Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANARO Stutzenstrumpf 3 curacao/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANARO Stutzenstrumpf 3 curacao/schwarz
TANARO Stutzenstrumpf 3 curacao/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523505757
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     318374
EAN/GTIN:
     4043523505757
Suchbegriffe:
Strumpfstutzen
Stutzen-Strümpfe
Stutzenstrumpf
stutzenstrumpf erima
Baumwollanteil am Fußbereich verhindert Rutschen im Schuh. Plüschzone auf der Sohle mit Baumwollanteil
Material: 72% Polypropylen, 16% Baumwolle, 9% Polyamid, 3% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
curacao/schwarz
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699000
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf, Stutzen & Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.