Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft CORE Wool Mix Set M M BLACK-SLATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft CORE Wool Mix Set M M BLACK-SLATE
Craft CORE Wool Mix Set M M BLACK-SLATE
Artikel-Nr.:
     6906-1912537-999992-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912537-999992-5
EAN/GTIN:
     7318573732321
Suchbegriffe:
Unterwäsche-Garnitur
Unterwäsche-Set
unterwäsche-set schwarz
unterwäsche set
Weiches Unterwäsche-Set das über den ganzen Tag trocken und warm hält. Materialmix aus recyceltem Polyester und Merinowolle. • Regular fit • Materialmix aus recyceltem Polyester und Merinowolle für optimale Thermoregulierung • Merinowolle ist ein natürliches Material, das dich auch im nassen Zustand trocken hält • Mulesing-freie Merinowolle • Merinowolle ist von Natur aus geruchsneutral
Weitere Informationen:
Modell:
1912537
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
80% Polyester (recycelt) 20% Merinowolle
Farbe:
BLACK-SLATE
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.