Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Hat Core Essence Beanie L/XL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Hat Core Essence Beanie L/XL Black
Craft Hat Core Essence Beanie L/XL Black
Artikel-Nr.:
     6906-1912484-999000-L/XL
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912484-999000-L/XL
EAN/GTIN:
     7318573742689
Suchbegriffe:
Beanie Mütze
beanie mütze
Weiche, komfortable Strickmütze mit gesticktem Logo. Optimal für Aktivitäten bei kalten Temperaturen.
Weitere Informationen:
Modell:
1912484
Größe:
L/XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
88% Polyester (recycelt) 12% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials
Zolltarifnummer (WA_NR):
6117801000
... > Lager 6906 > Craft > Hat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.