Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Shorts Progress 2.0 Short Shorts W XL Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Shorts Progress 2.0 Short Shorts W XL Navy
Craft Shorts Progress 2.0 Short Shorts W XL Navy
Artikel-Nr.:
     6906-1912169-390000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912169-390000-7
EAN/GTIN:
     7318573773911
Suchbegriffe:
Damen-Freizeitshorts
Damen-Fussballshorts
Damen-Shorts
Damen-Trainingsshorts
Shorts aus leichtem, elastischem Material mit hervorragendem Feuchtigkeitstransport für maximale Leistung. Die Shorts verfügen über einen elastischen Bund mit Kordelzug für einen optimalen Sitz. Innenbeinlänge: 10 cm • Klassisches Design • Leichtes, elastisches Material • Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
1912169
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% recyceltes Polyester
Farbe:
Navy
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
... > Lager 6906 > Craft > Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.