Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft PRO Wool Extreme X Pant W S BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft PRO Wool Extreme X Pant W S BLACK
Craft PRO Wool Extreme X Pant W S BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1911156-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911156-999000-4
EAN/GTIN:
     7318573584340
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
unterhose s
Eng anliegende lange Unterhose aus einer weichen Polyamid/Merino-Wollmischung, die dich den ganzen Tag über warm und trocken hält. • Supertight fit • Merinowolle ist ein natürliches Material, das dich auch im nassen Zustand trocken hält • Mulesing-freie Merinowolle • Merinowolle ist von Natur aus geruchsneutral
Weitere Informationen:
Modell:
1911156
Größe:
S
Ursprungsland:
LT
Geschlecht:
Women
Material:
80% Polyamid 20% Wolle
Farbe:
BLACK
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104610000
Weitere Suchbegriffe: unterhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.