Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft PRO Wool Extreme X Pant M XL BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft PRO Wool Extreme X Pant M XL BLACK
Craft PRO Wool Extreme X Pant M XL BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1911153-999000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911153-999000-7
EAN/GTIN:
     7318573584111
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
unterhose xl
Eng anliegende lange Unterhose aus einer weichen Polyamid/Merino-Wollmischung, die dich den ganzen Tag über warm und trocken hält._x000D_ _x000D_ • Supertight fit_x000D_ • Merinowolle ist ein natürliches Material, das dich auch im nassen Zustand trocken hält_x000D_ • Mulesing-freie Merinowolle_x000D_ • Merinowolle ist von Natur aus geruchsneutral
Weitere Informationen:
Modell:
1911153
Größe:
XL
Ursprungsland:
LT
Geschlecht:
Men
Material:
80% Polyamid 20% Wolle (Merinowolle)
Farbe:
BLACK
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103410000
Weitere Suchbegriffe: unterhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.