Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Shorts Progress Basket Shorts W XS Club Cobolt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Shorts Progress Basket Shorts W XS Club Cobolt
Craft Shorts Progress Basket Shorts W XS Club Cobolt
Artikel-Nr.:
     6906-1911113-346000-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911113-346000-3
EAN/GTIN:
     7318573582612
Suchbegriffe:
Damen-Freizeitshorts
Damen-Fussballshorts
Damen-Shorts
Damen-Trainingsshorts
Progress Basket Shorts sind leichte und sehr funktionelle Wettkampf-Basketballshorts. Die Shorts aus Recyclingpolyester bieten eine erhöhte Atmungsaktivität und einen hohen Feuchtigkeitstransport für optimale Leistung. Außerdem fühlen sie sich weich an und haben eine weite Paßform, um hohen Komfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu bieten. Der elastische Bund mit Kordelzug sorgt für einen perfekten Sitz. • Recyceltes Polyester • Weiches, elastisches Material für erhöhte Atmungsaktivität • Weite Paßform• Elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
1911113
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester - recycled
Farbe:
Club Cobolt
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
... > Lager 6906 > Craft > Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.