|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6906-1911105-390000-134 Herst.-Nr.: 1911105-390000-134 EAN/GTIN: 7318573810487 |
| |
|
|  |  |
 | Progress Basket Singlet ist ein klassisches Wettkampf-Basketballtrikot, das sich durch eine topmoderne Funktionalität auszeichnet. Das Singlet aus leichtem, recyceltem Polyester bietet eine erhöhte Atmungsaktivität und einen hohen Feuchtigkeitstransport für optimale Leistung. Außerdem fühlt es sich weich an und hat eine weite Paßform, um hohen Komfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu bieten. • Recyceltes Polyester • Weiches, elastisches Material für erhöhte Bewegungsfreiheit • Weite Paßform • Weite Ärmelöffnungen • V-Ausschnitt Weitere Informationen:  |  | Modell: | 1911105 | Größe: | 134/140 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Junior | Material: | 100% Polyester - recycled | Farbe: | Navy Blue | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |