Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Socks ADV Dry Compression Sock 34-36 BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Socks ADV Dry Compression Sock 34-36 BLACK
Craft Socks ADV Dry Compression Sock 34-36 BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1910636-999000-34
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910636-999000-34
EAN/GTIN:
     7318573513005
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
Gummistrümpfe
Hochentwickelte Kompressions-Socke, die hervorragenden Halt und Feuchtigkeitstransport bei hochintensiven Trainingseinheiten bietet. • Atmungsaktiv • Feuchtigkeitstransport • Nanoglide-Strick unter dem Vorfuß verhindert Verrutschen und beugt Blasen vor • Ristband • Flache Zehennaht • Ergonomische Paßform • Leichte Kompression
Weitere Informationen:
Modell:
1910636
Größe:
34-36
Ursprungsland:
IT
Geschlecht:
Unisex
Material:
90% Nylon, 7% Elastan, 2% Polyester, 1% Glas
Farbe:
BLACK
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6115969900
... > Lager 6906 > Craft > Socks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.