| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910631-950000-8 Herst.-Nr.: 1910631-950000-8 EAN/GTIN: 7318573451246 |
| |
|
| | |
| Lässige Sweatshorts aus angenehm weichen, komfortablen Material. Zwei Seitentaschen vorne mit Reißverschluss. • Angenehm weiches Material • Zwei Seitentaschen vorne mit Reißverschluss • Craft-Logo auf der linken Seite Weitere Informationen: | | Modell: | 1910631 | Größe: | XXL | Ursprungsland: | TR | Geschlecht: | Women | Material: | 48% Baumwolle 47% Polyester 5% Elasthan | Farbe: | Grey Melange | Waschhinweis: | MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6104630000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), arbeitsshort grau, arbeits bermuda, arbeitsshorts xxl |
| | |
| |