| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910550-999000-5 Herst.-Nr.: 1910550-999000-5 EAN/GTIN: 7318573474955 |
| |
|
| | |
| Bike-Bib mit ausgezeichneter Aerodynamik, Bodycontrol, hervorragendem Feuchtigkeitstransport und C2-Pad. Hergestellt aus Lycra® Sport Energy Material, Bodymapping für optimale Aerodynamik und minimalen Luftwiderstand. • Lycra® Sport Energy Material mit 4-Wege-Stretch reduziert Muskelvibrationen • Silikongripper an den Beinabschlüssen sorgen für perfekten Halt • Extra lange Beine mit Raw-Cut Bundabschlüssen • Trägerkonstruktion aus Mesh-Material für optimale Belüftung • C2 Pad Women Weitere Informationen: | | Modell: | 1910550 | Größe: | M | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | Hauptmaterial: 75% Polyamid, 25% Elastan, Seiteneinsätze: 70% Polyamid, 30% Elastan, Träger: 95% Polyester, 5% Elastan | Farbe: | BLACK | Waschhinweis: | MachineWashGentle40;WashInsideOut;WashWSimilarColors;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;RemovePromptlyFromWasher;DoNotUseSoftener | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6104630000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, damen-shorts |
| | |
| |