| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1908841-900000-34 Herst.-Nr.: 1908841-900000-34 EAN/GTIN: 7318573276870 |
| |
|
| | |
| Funktionelle Bike-Socken mit kühlenden Mesh-Einsätzen, elastischem Fußgewölbering und verstärktem Zehen- und Fersenbereich. Recyceltes Polyamid. • Ergonomische Passform Weitere Informationen: | | Modell: | 1908841 | Größe: | 34-36 | Ursprungsland: | IT | Geschlecht: | Unisex | Material: | 98% Polyamid, 2% Elastan | Farbe: | WHITE | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6115969900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, feuchtigkeitsregulierende socken weiß, feuchtigkeitsregulierende socken |
| | |
| |