Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft CORE Wool Liner Sock 2-pack 43/45 BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft CORE Wool Liner Sock 2-pack 43/45 BLACK
Craft CORE Wool Liner Sock 2-pack 43/45 BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1907903-999000-43
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907903-999000-43
EAN/GTIN:
     7318573147521
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
Norwegersocken
Warme Socke mit optimalen Feuchtigkeitsabtransport. 2-Pack. • Ergonomische Passform • Effizienter Feuchtigkeitsabtransport • Elastischer Fußgewölbering für besseren Halt und perfekte Passform
Weitere Informationen:
Modell:
1907903
Größe:
43/45
Ursprungsland:
IT
Geschlecht:
Men;Women
Material:
52% Wolle 46% Polyamid 2% Elastan
Farbe:
BLACK
Zolltarifnummer (WA_NR):
6115969900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.