Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft XC Warm Sock 46/48 ASPHALT-WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft XC Warm Sock 46/48 ASPHALT-WHITE
Craft XC Warm Sock 46/48 ASPHALT-WHITE
Artikel-Nr.:
     6906-1907901-995900-46
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907901-995900-46
EAN/GTIN:
     7318573147330
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
freizeitsocken
Warme XC-Socke mit hervorragendem Feuchtigkeitsabtransport und elastischem Fußgewölbering für optimalen Sitz. • Ergonomische Passform • Effizienter Feuchtigkeitsabtransport • Elastischer Fußgewölbering für besseren Halt und perfekte Passform
Weitere Informationen:
Modell:
1907901
Größe:
46/48
Ursprungsland:
IT
Geschlecht:
Men;Women
Material:
48% Polyamid 35% Polyester 15% Wolle 2% Elastan
Farbe:
ASPHALT-WHITE
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6115969900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.