Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Run Warm Sock 46/48 BLACK-WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Run Warm Sock 46/48 BLACK-WHITE
Craft Run Warm Sock 46/48 BLACK-WHITE
Artikel-Nr.:
     6906-1907899-999900-46
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907899-999900-46
EAN/GTIN:
     7318573147033
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
Feuchtigkeitsregulierende Socken
Warme Laufsocke mit hervorragendem Feuchtigkeitstransport und elastischem Fußgewölbering für optimalen Halt. • Ergonomische Passform • Effizienter Feuchtigkeitsabtransport • Elastischer Fußgewölbering für besseren Halt und perfekte Passform
Weitere Informationen:
Modell:
1907899
Größe:
46/48
Ursprungsland:
IT
Geschlecht:
Men;Women
Material:
70% Polyamid 29% Wolle 15% Polyamid 4% Elastan
Farbe:
BLACK-WHITE
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6115969900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.