Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Fuseknit Bike Boxer W S BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Fuseknit Bike Boxer W S BLACK
Craft Fuseknit Bike Boxer W S BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1907453-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907453-999000-4
EAN/GTIN:
     7318573128193
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
Nahtlose, elastische Bike-Boxer. Wurde speziell für das Tragen unter der Hose entwickelt. Infinity C4 Pad. • Regular fit • Passt perfekt unter die Loose-Fit Shorts • Sehr elastisch für maximale Bewegungsfreiheit • Hervorragender Feuchtigkeitsabtransport • Ergonomisches Design • Infinity C4 Pad • Infinity C4 Pad women
Weitere Informationen:
Modell:
1907453
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
76% Polyester - recycelt, 18% Polyamid, 6% Elastan
Farbe:
BLACK
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6108220000
Weitere Suchbegriffe: boxershort schwarz, boxer shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.