| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1907386-999000-3 Herst.-Nr.: 1907386-999000-3 EAN/GTIN: 7318573124263 |
| |
|
| | |
| 5-inch Shorts aus funktionellem Material mit effizientem Feuchtigkeitsabtransport. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsor- oder Firmenlogos. • Lockerer Schnitt • Optimaler Feuchtigkeitstransport • Hervorragende Bewegungsfreiheit • Elastischer Bund für optimalen Sitz Weitere Informationen: | | Modell: | 1907386 | Größe: | XS | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Black | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6204639000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, damen-shorts |
| | |
| |