Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Hat Pro Control Hat one size Bright Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Hat Pro Control Hat one size Bright Red
Craft Hat Pro Control Hat one size Bright Red
Artikel-Nr.:
     6906-1906728-430000-0
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906728-430000-0
EAN/GTIN:
     7318573018241
Suchbegriffe:
Beanie Mütze
beanie mütze
Warme Mütze mit effizientem Feuchtigkeitstransport. Viel Platz für die Veredelung mit Sponsoren,- Club- oder Vereinslogo.
Weitere Informationen:
Modell:
1906728
Größe:
one size
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
100% Polyester
Farbe:
Bright Red
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6505009090
... > Lager 6906 > Craft > Hat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.