| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1906258-1430-158 Herst.-Nr.: 1906258-1430-158 EAN/GTIN: 7318572821309 |
| |
|
| | |
| Unsere Funktionsunterwäsche unterstützt dich beim Sprung auf ein höheres sportliches Level. Durch die spezielle Strickstruktur kühlt Dich dieses Langarm-Shirt während des Sports, und in Ruhephasen wärmt es Dich. Der Körper wird trocken und in einem optimalen Temperaturbereich gehalten. Schnell trocknend, Flachnähte die sich der Bewegung anpassen und eine hohe Elastizität garantieren höchsten Tragekomfort. Weitere Informationen: | | Modell: | 1906258 | Größe: | 158/164 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Junior | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Bright Red | Waschhinweis: | MachineWash60;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |