Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Underwear Progress Baselayer CN LS M L Yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Underwear Progress Baselayer CN LS M L Yellow
Craft Underwear Progress Baselayer CN LS M L Yellow
Artikel-Nr.:
     6906-1906255-1552-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906255-1552-6
EAN/GTIN:
     7318572820913
Suchbegriffe:
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Unterhemd
Unterhemden
Unsere Funktionsunterwäsche unterstützt dich beim Sprung auf ein höheres sportliches Level. Durch die spezielle Strickstruktur kühlt Dich dieses Langarm-Shirt während des Sports, und in Ruhephasen wärmt es Dich. Der Körper wird trocken und in einem optimalen Temperaturbereich gehalten. Schnell trocknend, Flachnähte die sich der Bewegung anpassen und eine hohe Elastizität garantieren höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Modell:
1906255
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Yellow
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.