|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6906-1905581-1346-31 Herst.-Nr.: 1905581-1346-31 EAN/GTIN: 7318572755611 |
| |
|
|  |  |
 | Für Höchstleistungen im Training und im Spiel. Der Stutzenstrumpf punktet mit einem außergewöhnlichen und auffälligem Design. Dazu garantiert der Materialmix besten Tragekomfort für ein angenehmes Körpergefühl auch bei intensiver Anstrengung. Die Schienbeinschoner werden mit Hilfe vorgeformter Partien im Strumpf fest positioniert. Weitere Informationen:  |  | Modell: | 1905581 | Größe: | 31/33 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Unisex | Material: | 70% Polyamid, 20% Polyester, 10% Elastan | Farbe: | Club Cobolt | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6115969900 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |