Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Shorts Progress Short Contrast W S Team Green/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Shorts Progress Short Contrast W S Team Green/White
Craft Shorts Progress Short Contrast W S Team Green/White
Artikel-Nr.:
     6906-1905577-1651-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905577-1651-4
EAN/GTIN:
     7318572733534
Suchbegriffe:
Damen-Freizeitshorts
Damen-Fussballshorts
Damen-Shorts
Damen-Trainingsshorts
Perfekte Funktion und ausgesprochen gutes Aussehen. Das verspricht die Progress Contrast Short. Für maximale Leistung steht das leichte und gleichzeitig schnelltrocknende Gewebe. Netzeinsätze im Schritt sorgen für zusätzliche Ventilation bei schweißtreibenden Trainingseinheiten. Die integrierte Innenhose und der Kordelzug im Bund garantieren einen festen Sitz.
Weitere Informationen:
Modell:
1905577
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Team Green/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
... > Lager 6906 > Craft > Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.