Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-996852 Herst.-Nr.: 7-601200 EAN/GTIN: 8713797047340 |
| |
|
| | |
| International bekanntes Türschild. Abgerundeter Aluminiumhalter mit schwarzem Schiebesystem. Aluminiumrahmen. Styroporplatte. Endkappen aus Kunststoff. H 6 x B 25 cm. Weitere Informationen: | | Größe (B x H): | 25 x 6 cm | Material: | Aluminium mit schwarzem Schiebesystem, Polystyrolabdeckung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 250 x 60 mm, einsteckschilder türschild, rillentafel legamaster |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,29* | € 21,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,66* | € 22,29* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 15,73* | € 22,43* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,14* | € 26,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 19,87* | € 27,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|