Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-996426 Herst.-Nr.: 7-225300 EAN/GTIN: 8713797069748 |
| |
|
| | |
| Lückenlose Seminarausstattung für Präsentation, Moderation und Brainstormings. Trolley-Koffer aus Aluminium mit Auszugsgriff und zwei festen Rollen. Bequemer ergonomischer Tragegriff. Abschließbar, zwei Schlüssel inklusive. Praktische, übersichtliche Aufteilung: Alle Teile sind sicher und sofort griffbereit aufbewahrt. Gewicht (ohne Inhalt /mit Inhalt): ca. 3,7 kg / 9 kg. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich. 1 Broschüre mit Tipps & Tricks; 250 Moderationskarten Emoticons; 500 Rechteckkarten, 9,5 x 20 cm, farbig sortiert; 250 Kreise, Ø 9,5 cm, farbig sortiert; 250 Kreise, Ø 14 cm, farbig sortiert; 250 Kreise, Ø 19 cm, farbig sortiert; 100 Ovale, 11 x 19 cm, farbig sortiert; 30 Präsentation Marker TZ 41, je 15 in schwarz und rot; 4 Jumbo Präsentation Marker TZ 48, je einer in schwarz, rot, blau und grün; 400 Moderationsnadeln, farbig sortiert; 2 Klebestifte; 20 Moderationswolken, 26,5 x 43 cm; 1040 Klebepunkte, Ø 19 mm, je 520 in rot und blau; 1 Clip-Nadelkissen; 1 Bandabroller inkl. 1 Bandrolle; 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber; 4 Boardmarker TZ 100, je 2 in rot und schwarz; 1 Schere, 20 cm; 1 Rolle Abdeckband; 100 Überschriftenstreifen, 10 x 46 cm, farbig sortiert; 1 Cutter; 1 Ersatz-Bandrolle für den Bandabroller. Weitere Informationen: | | Farbe: | metall | Gewicht: | 8,7 Kg | Breite: | 54 cm | Höhe: | 35 cm | Tiefe: | 16 cm | Besonderheit: | Komplette Moderationsausrüstung | Material des Behälters: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Moderatorenkoffer Trolley, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, planmaster boardmarker set, moderationsbox, moderationsbox grundausstattung, Moderationskarten, Moderationswände-Zubehör, Moderationszubehör, Stellwände-Zubehör, Moderationstafel-Zubehör, Moderationswandzubehör, Moderations-Zubehör, Moderatorentafel-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,13* | € 262,50* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,48* | € 262,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 231,42* | € 267,95* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,00* | € 279,18* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,68* | € 323,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|