Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Stick 2,0 8GB high speed /MR971


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-962947
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR908
EAN/GTIN:
     4260057124821
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Zum Speichern bzw. Downloaden von Fotos, Video- und Audio-Clips, Webseiten und Business-Dokumente. Geeignet für Endgeräte mit High-speed USB-Schnittstelle, auch kompatibel mit USB 1.1-Ports. Funktioniert treiberlos unter Windows® ME, 2000, XP, Vista, CE 2.0 oder höher und MacOS 10.x oder höher. VISTA kompatibel.
Weitere Informationen:
Kapazität:
8 GB
Anschluss:
USB 2.0
Lesegeschwindigkeit:
13-17 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
4 MB/s
Farbe:
schwarz/silber
Abmessungen:
56 x 11 x 11 mm
Nettogewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, flash stick, USB-Stick, Flash-Speicher, USB-Drive, Wechselspeichermedien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,74*
1
€ 4,50*
ab € 1,81*
€ 2,92*
1
€ 6,78*
ab € 1,89*
€ 3,05*
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,35*
Lager 690
369
1
€ 5,49*
ab € 2,11*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.