Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948915111
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     71430S05H
EAN/GTIN:
     4014296039510
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Drehstuhl Open Art JuniorModerner mitwachsender Kinderstuhl mit Netzrückenlehne. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Spezial-Kinder-Toplift- Auslösegewicht ab 20 kg. GS - geprüft für Kinder und Jugendliche im Alter von etwa 5 bis 13 Jahren nach EN1729. Hohe Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, mit synchroner Federwirkung, stufenlos in Höhe und Tiefeverstellbar, zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße. Bequemer Muldensitz mit strapazierfähigem Softex-Stoffbezugund Kunststoff-Schalenabdeckung. Stabiles Polyamid-Fußkreuz schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremstenSicherheitsdoppelrollen für alle Böden (ohne Armlehne).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/apfelgrün
Bezug:
strapazierfähiger Softex-Stoff
Ausführung Rückenlehne:
atmungsaktiver Netzbezug
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
39 - 53 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
30 - 36 cm
Lehnenhöhe:
52 cm
Gesamthöhe:
100 - 102 cm
max. Nutzergröße:
1,59 cm
max. Nutzungsdauer:
4 Stunden
max. Nutzergewicht:
60 kg
Werkstoff des Fußkreuz:
Polyamid
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.