Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948913016
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70570BB10H
EAN/GTIN:
     4014296714486
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Drehstuhl High S´cool 3Mitwachsender Kinderstuhl mit integrierter, höhenverstellbarer Lordosenstütze. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mitToplift Hohe Rückenlehne in Kunststoff schwarz mit zusätzlichem Rückenpolster, mit synchroner Federwirkung, inHöhe und Tiefe stufenlos verstellbar zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße. Inkl. höhenverstellbarer Lordosenstütze.Bequemer, großer Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante, High-Tec-3D-Netzstoff. Formschönes undstabiles Polyamid-Fußkreuz schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/pink
Bezug:
High-Tec-3D-Netzstoff
Ausführung Rückenlehne:
Kunststoff schwarz mit zusätzlichem Rückenpolster
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
39 - 41 cm
Sitzbreite:
43 m
Sitztiefe:
39 cm
Lehnenhöhe:
43 cm
Gesamthöhe:
81 - 94 cm
max. Nutzergröße:
1,59 cm
max. Nutzungsdauer:
4 Stunden
max. Nutzergewicht:
60 kg
Werkstoff des Fußkreuz:
Polyamid
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.