Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948910023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     EPO29XBC0H
EAN/GTIN:
     4014296935331
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Drehstuhl Ergo Point SY DeluxeStufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Stahlfußkreuz verchromt, ausgerüstet mit lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollenfür alle Böden. Hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung und Lendenwirbelstütze,taillierte Rückenlehnenform für höchstmögliche Armfreiheit, über Rastermechnanik höhenverstellbar.Spezialbandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich. Synchronmechanik zur synchronen Verstellungder Sitz- und Rückenlehnenneigung. Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar.Inklusive höhenverstellbaren Armlehnen „X3“ verchromt. Dieses Modell trägt das GS Zeichen der Intertek Fürth underfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen. Sitzhöhe: 42-55 cm, Sitzbreite:45 cm, Sitztiefe: 45 cm, Lehnenhöhe: 60 cm. Getestet bis 110 Kilogramm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
100 % Polypropylen
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
42 - 55 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
45 cm
Lehnenhöhe:
60 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung Sitz:
schwarz, Stoff
Ausführung Rückenlehne:
schwarz, Stoff
Ausführung Fußkreuz:
Stahl, verchromt
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.