Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948887001
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI99KG26H
EAN/GTIN:
     4014296935232
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Design-Drehstuhl SITNESS 30Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT, Rückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarerLordosenestütze. Bequemer Flachsitz mit Knierolle und integriertem SITNESS - Gelenk für eine 3-dimensional bewegliche Sitzfläche. Punktsynchronmechanikzur Verstellung der Sitz- und Rückenlehneneigung. Aluminiumspange zur Verbindung von Sitz und Rückenlehne. Formschönes und stabiles Aluminiumfußkreuz,poliert. Mit Universal-Rollen für alle Böden. Höhen- und radial verstellbare Armlehnen K2 inklusive. Sitzhöhe: 41-50 cm, Sitzbreite: 47 cm, Sitztiefe: 48 cm,Lehnenhöhe: 58 cm. Stoffbezug: 100 % Polypropylen. Getestet bis 110 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Bezug:
100 % Polypropylen
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
41 - 50 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
48 cm
Lehnenhöhe:
58 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
Ausführung der Rollen:
Universalrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,28*
€ 352,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,65*
€ 336,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.