Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl mit Armlehnen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948820023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     950WGG200H
EAN/GTIN:
     4014296263441
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
X-Pander Plus, Polyamid-Fusskreuz schwarz mit AL G3,Max. Nutzergewicht 110 kg, Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, bequemer Flachsitz, Punktsynchron Mechanik zur synchronen Verstellung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
100 % Polyester
Ausführung Rückenlehne:
atmungsaktiver Netzbezug
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
41 - 53 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
48 - 53 cm
Lehnenhöhe:
60 cm
Gesamthöhe:
96 - 114 cm
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung Fußkreuz:
Polyamid schwarz
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,58*
€ 450,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,28*
€ 446,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,55*
€ 429,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,00*
€ 417,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,28*
€ 368,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.