Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Director 80 schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948798
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     DNC80RDC2
EAN/GTIN:
     4014296477879
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Designsessel in Netzstoff Kombination, Polyamid-Fußkreuz in schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden, Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzgewebe und seitlichen Einfassungen in Stoff, bequemer Muldensitz mit seitlichen Ausformungen, Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar, Ink. Design-Armlehne in Polamid schwarz. Dieses Modell trägt das GS Zeichen der Intertek Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen. Sitzhöhe: 44-55 cm, Sitzbreite 50 cm, Sitztiefe: 47 cm, Lehnenhöhe: 65 cm. Getestet bis 110 Kilogramm. Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/anthrazit
Bezug:
Netzstoff Kombination
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
44 - 55 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
47 cm
Lehnenhöhe:
65 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
Ausführung der Rollen:
Teppichböden
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Drehsessel, bürodrehstuhl mit armlehne, chefdrehsessel, chefsessel, Büro- & Arbeitsstühle, Bürostühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.