Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Body Balance 20 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948760023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BAL27G20
EAN/GTIN:
     4014296093291
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Arbeitshocker mit dreidimensional beweglicher Sitzfläche. Rollen für Teppichböden, Orthopädischer Sitz, Sitzhöhenverstellung 42-55cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
Trevira
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
42 - 55 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
40 cm
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzergewicht:
120 kg
max. Nutzerdauer:
4 Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.