Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl mit Armlehnen orange weiche Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948381014
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     J190TT34H
EAN/GTIN:
     4014296704197
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
OpenArt 10 in Netz-Optik, inkl. Kopfstütze
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/schwarz
Bezug:
Trevira
Ausführung Rückenlehne:
atmungsaktiver Netzbezug
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
43 - 52 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
50 cm
Lehnenhöhe:
55 cm
Gesamthöhe:
118 - 144 cm
Kopfstütze:
20 - 28 cm
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung Fußkreuz:
Alluminium alusilber lackiert
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für Hartböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,47*
€ 505,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,54*
€ 501,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,72*
€ 475,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,83*
€ 450,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.