Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl ohne Armlehnen schwarz harte Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948349023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72220PU0
EAN/GTIN:
     4014296129914
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Drehstuhl mit stufenloser Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder. Rückenlehne in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar. Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem PU, besonders pflegeleicht. Formschönes Kunststoff-Fußkreuz in schwarz. Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen. Sitzhöhe: 42-55 cm. Sitzbreite: 46 cm. Sitztiefe: 42 cm. Lehnenhöhe: 30 cm. Lehnenbreite: 41 cm. Getestet bis 110 Kilogramm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
Polyurethan (abwischbar und pflegeleicht)
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
42 - 55 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
42 cm
Lehnenhöhe:
30 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung Sitz:
Polyurethan
Ausführung Rückenlehne:
Polyurethan
Ausführung Fußkreuz:
Polyamid
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 87,20*
€ 110,34*
Lager 690
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 87,22*
€ 110,35*
€ 4,95*
ab € 93,65*
€ 117,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 95,29*
€ 120,01*
€ 5,50*
ab € 95,19*
€ 122,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,37*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,10*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,75*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,89*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,88*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
6988
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.