Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Spind Basis Plus, 4 Abteile, 185x120x50cm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941322010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     088355-40/RAL7035 S10002
EAN/GTIN:
     4066681375130
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 8 Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 8 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehtürenschrank aus Stahl, 4 Abteile
Farbe:
lichtgrau
Breite:
120 cm
Höhe:
185 cm
Tiefe:
50 cm
Material:
stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
Verschluss:
Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Belüftungsöffnungen, stabile Garderobenstange mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Türanschlag rechts, 8 Kunststoff-Etikettenrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,08*
€ 581,13*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,14*
€ 607,52*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,31*
€ 633,33*
Frei Haus
ab € 770,52*
€ 886,52*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,33*
€ 753,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,93*
€ 741,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,31*
€ 723,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,43*
€ 697,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,31*
€ 641,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10000
ab € 259,26*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10002
ab € 260,86*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10003
ab € 509,41*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10005
ab € 506,73*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10000
ab € 358,08*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10002
ab € 358,61*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10003
ab € 610,78*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10005
ab € 609,45*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10000
ab € 469,14*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10003
ab € 772,06*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10005
ab € 767,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.