Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Basis PLUS,doppelst.,3x2 Fächer,m.Schloss,grau/blau,1850x900x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48486
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     088355-30|S10003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
C+P Spind Basis PLUS,doppelst.,3x2 Fächer,m.Schloss,grau/blau,1850x900x500mm

C+P Spind Basis PLUS, doppelstöckig, mit Zylinderschloss, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, mit Kunststoffgleitern, Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen, Lüftungsschlitze oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, Kunststoff-Etikettenrahmen, Farbe Korpus: lichtgrau, Farbe Türen: enzianblau, Material: Stahl einbrennbeschichtet, Maße: 1850 x 900 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Schrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,32*
€ 850,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,54*
€ 843,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,61*
€ 825,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,39*
€ 793,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,82*
€ 724,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10000
ab € 261,16*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10002
ab € 260,28*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10003
ab € 506,62*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10005
ab € 507,61*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10000
ab € 359,90*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10002
ab € 359,93*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10005
ab € 607,15*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10000
ab € 469,23*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10002
ab € 470,94*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10003
ab € 773,72*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10005
ab € 774,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.