Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941035010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1160-000/7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Feuerschutz für Dokumente. Allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen Spezial-Isolierplatten der Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102). Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen. 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x). Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Tragkraft ca 70 kg pro Boden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
eine Flügeltür und 2 Fachböden
Farbe:
lichtgrau
Breite:
650 mm
Höhe:
1226 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank lichtgrau, drehtür schrank, flügeltürenschrank cp, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, Computertisch, Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz, Tischkombination, PC-Tisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer, Technikcontainer, Unterstellcontainer, persönlicher Container, mobiler Container, Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Trolley, Container für PC-Tower, CPU-Rolly, CPU-Halterung, Verkettungsplatte, Einhängeplatte, Quadratelement, Regal, Ordner-Regal, Stehsammler-Regal, Eck-Regal, Tür-Anbauteil, Kleinfacheinsatz, Schubladenbox, Karteikasteneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,49*
€ 1.191,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,45*
€ 1.145,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,65*
€ 1.101,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,49*
€ 1.033,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP
1003-B2
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.