Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank Acurado, 4 Auszüge, zweibahnig, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941034010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     12934-312/7035
EAN/GTIN:
     4025314220681
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Hängeregisterschrank
Hochwertiger Registraturschrank für A4 quer. Stabiles Stahlgehäuse, mit vollausziehbaren Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschinen mit einer Doppel-Auszugsperre. Durchgehende Griffleiste und geschlossene Böden. Zentralverschluss mit Zylinderwechselkern (inklusive 2 Schlüsseln). Wandverschraubungsset und selbstklebende Etiketten serienmäßig. Ca. 3 Wochen Lieferzeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweibahnig, 4 Auszüge
Farbe:
lichtgrau
Breite:
787 mm
Höhe:
1357 mm
Tiefe:
590 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, hängeregistraturschrank ral 7035, hängeregisterschrank, c+p hängeregisterschrank, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, Computertisch, Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz, Tischkombination, PC-Tisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer, Technikcontainer, Unterstellcontainer, persönlicher Container, mobiler Container, Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Trolley, Container für PC-Tower, CPU-Rolly, CPU-Halterung, Verkettungsplatte, Einhängeplatte, Quadratelement, Regal, Ordner-Regal, Stehsammler-Regal, Eck-Regal, Tür-Anbauteil, Kleinfacheinsatz, Schubladenbox, Karteikasteneinsatz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,09*
€ 548,82*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 479,93*
€ 549,04*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 492,58*
€ 559,49*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,08*
€ 571,68*
Lager 690
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,91*
€ 653,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,99*
€ 778,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,88*
€ 772,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,97*
€ 762,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,15*
€ 747,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,91*
€ 716,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.