Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookständer RISE Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939499024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5050 23
EAN/GTIN:
     4005546732145
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Laptop Ständer RISE. Neigungsverstellung vorhanden. Zusammenklappbar. Werkstoff: Metall. Masse (Gewicht): 1,5 kg. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laptopgröße 10" bis 17" (bis 5 kg)
Farbe:
metallic silber
Breite:
230 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
280 mm
Material:
Aluminium
Lüftungslöcher:
ja
Lesewinkeleinstellung:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
zusammenklappbar
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,37*
€ 77,21*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 64,11*
€ 79,31*
€ 6,78*
ab € 64,74*
€ 80,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,17*
€ 80,61*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 62,22*
€ 80,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 64,11* pro Box)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
505123
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.